Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele DOG Harry Potter 30 min Brettspiel Anhäufung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele DOG Harry Potter 30 min Brettspiel Anhäufung
Schmidt Spiele DOG Harry Potter 30 min Brettspiel Anhäufung
Schmidt Spiele DOG Harry Potter 30 min Brettspiel Anhäufung
Schmidt Spiele DOG Harry Potter 30 min Brettspiel Anhäufung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108259456
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49423
EAN/GTIN:
     4001504494230
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
schmidt brettspiele
moderne gesellschaftsspiele
„DOG® Harry Potter“ ist die magische Edition des erfolgreichen Klassikers Die Zauberschüler:innen sind in Hogwarts unterwegs – von den Schlafsälen der vier Häuser machen sie sich auf in die Große Halle. Doch Hogwarts wäre nicht Hogwarts, wenn die Nachwuchsmagier:innen nicht aus fast jeder Herausforderung einen Wettstreit machen würden, um zu testen, wer das erfolgreichste Haus hat. Ob Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin – alle versuchen es schnellstmöglich in die Große Halle zu schaffen, dabei die anderen auszuspielen und zurück in den Schlafsaal zu schicken. Nur Hausmeister Argus Filch macht allen das Leben gleichermaßen schwer. Welches Team schafft es als erstes, gesammelt den Schlafsaal zu füllen? Die Zauberer und Hexen aus den vier Häusern (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin) schleichen unbemerkt aus dem Haus, um sich in der Bibliothek einzufinden. Nur Achtung, wenn sie der Hausmeister erwischt oder jemanden aus einem anderen Haus entdeckt, werden sie zurück in die Schlafsäle geschickt und müssen sich erneut auf den Weg machen. Es werden Teams gebildet und mithilfe von Karten durch die Flure von Hogwarts bewegt. Wer es zuerst schafft, alle Zauberer und Hexen des eigenen Teams zu versammeln, gewinnt die begehrte Belohnung der Nacht: einen ganzen Sack voll Bertie Botts Bohnen jeder Geschmacksrichtung. DOG – Der geniale Spielehit aus der Schweiz – Jetzt als Sonderedition für alle kleinen und großen Harry-Potter-Fans. Spielziel: Jeweils zwei sich gegenübersitzende Personen spielen zusammen und bilden ein Team. Ihr versucht alle, die eigenen 3 Figuren vom jeweiligen Schlafsaal in die Große Halle zu bringen. Bewegen könnt ihr eure Figuren, indem ihr Handkarten ausspielt. Ihr könnt nur im Team gewinnen. Ein Einzelsieg ist nicht möglich. Hast du alle deine Figuren in der Großen Halle versammelt, hilfst du deinem Teammitglied dessen Figuren ebenfalls in die Große Halle zu bringen. Habt ihr alle 6 Figuren eures Teams in der Großen Halle, gewinnt ihr gemeinsam. Bei 2 und 3 Personen spielt ihr mit jeweils 4 Figuren, es gelten außerdem weitere Sonderregeln, siehe dazu den Kasten „Ein Spiel mit 2 und 3 Personen“. Spielmaterial: ■ 1 Spielanleitung ■ 78 Spielkarten (6x Joker, alle anderen Karten jeweils 8x) ■ 17 „Zauberer und Hexen“-Figuren (4 Figuren pro Farbe und 1 schwarze Figur) ■ 1 Spielplan Spielende: Das Team, das es als erstes geschafft hat, alle 6 Figuren in der Großen Halle zu versammeln, gewinnt die begehrte Belohnung und somit das Spiel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Anhäufung
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Name des Spiels
DOG Harry Potter
Familienspiel
Ja
Spielzeit
30 min
Anzahl der Karten
78 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Anzahl Teile
17 Stück(e)
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.