Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje GECS5C70XPA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje GECS5C70XPA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A
Gorenje GECS5C70XPA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A
Gorenje GECS5C70XPA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A
Gorenje GECS5C70XPA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A
Gorenje GECS5C70XPA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A
Gorenje GECS5C70XPA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A
Gorenje GECS5C70XPA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A
Gorenje GECS5C70XPA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A
Gorenje GECS5C70XPA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A
Gorenje GECS5C70XPA Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Edelstahl A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108425566
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     GECS5C70XPA
EAN/GTIN:
     3838782625275
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
elektroherde standgeräte
elektroherd
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.98 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.8 kWh
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Elektrische Zündung
Ja
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
1700 W
Größe Kochzone 1 (B x T)
180 x 120 mm
Position Kochzone 2
Vorne rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
1200 W
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Position Kochzone 3
Hinten links
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Leistung Kochzone 3
1200 W
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Leistung Kochzone 4
2000 W
Durchmesser Kochzone 4
140 x 250 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
695 mm
Verpackungshöhe
952 mm
Paketgewicht
45400 g
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
70 l
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Ofenposition
Boden
Grill-Heizelement Typ
Infrarot-Heizelement
Grill mit Ventilator
Ja
Ofen-Innenbeschichtung
Emaille
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Türmaterial Backofen
Glas
Anzahl der Glastür Paneele
3
Kühltür
Ja
Sichtfenster
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Oberhitze, Unterhitze
Ja
Dampfgaren
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Reinigungsart
Katalytisch
Reinigungstechnik
AquaClean
Kühlgebläse
Ja
Ergonomie
Kochfeld-Timer
Ja
Ofen-Timer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
594 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
42200 g
Lieferumfang
Backofengestell
Ja
Anzahl der Backofengestelle
1
Pizzablech
Ja
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
2
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Sensor
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerungsposition
Front / Top front
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,38*
€ 532,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,52*
€ 528,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,98*
€ 503,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,49*
€ 488,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,65*
€ 452,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.