Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 31920 Kabelbinder 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 31920 Kabelbinder 100 Stück(e)
Legrand 31920 Kabelbinder 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6232-2649204
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     31920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
575 mm
Breite
140 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1080 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6167*
€ 0,7867*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7369*
€ 0,9688*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0633*
€ 1,3633*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1076*
€ 1,4052*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1064*
€ 1,4064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7867*
€ 0,93617
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7667*
€ 0,91237
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6167*
€ 0,73387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,66*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 201,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.