Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Kleiner Garten - große Ernte Buch Englisch Hardcover 256 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Kleiner Garten - große Ernte Buch Englisch Hardcover 256 Seiten
ISBN Kleiner Garten - große Ernte Buch Englisch Hardcover 256 Seiten
ISBN Kleiner Garten - große Ernte Buch Englisch Hardcover 256 Seiten
ISBN Kleiner Garten - große Ernte Buch Englisch Hardcover 256 Seiten
ISBN Kleiner Garten - große Ernte Buch Englisch Hardcover 256 Seiten
ISBN Kleiner Garten - große Ernte Buch Englisch Hardcover 256 Seiten
ISBN Kleiner Garten - große Ernte Buch Englisch Hardcover 256 Seiten
ISBN Kleiner Garten - große Ernte Buch Englisch Hardcover 256 Seiten
ISBN Kleiner Garten - große Ernte Buch Englisch Hardcover 256 Seiten
ISBN Kleiner Garten - große Ernte Buch Englisch Hardcover 256 Seiten
ISBN Kleiner Garten - große Ernte Buch Englisch Hardcover 256 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108430251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783831041565
EAN/GTIN:
     9783831041565
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Geschrieben von
Lucy Chamberlain
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
256 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Übersetzer
Agnes Pahler
Veröffentlicher
Dorling Kindersley Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
26/01/2021
Veröffentlichungsjahr
2021
International Standard Book Number (ISBN)
9783831041565
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Höhe
240 mm
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.