| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-108609864 Herst.-Nr.: 47 765 EAN/GTIN: 4009835477656 |
| |
|
| | |
| Fotoalbum/Gästebuch mit verdeckter Spirale you & me FOREVER naturLiebe by Goldbuch. Ob Notizbuch, Ordner oder Fotoalbum - naturLiebe überzeugt mit einem Bucheinband aus FSC-zertifiziertem Naturpapier durch feine Schlichtheit. Wir haben dieses zeitlos schöne Goldbuch-Produkt mit 100% Ökostrom in unserer Bamberger Manufaktur hergestellt. So werden die schönsten Momente, wichtige Notizen und Gedanken sicher und zeitlos schön aufbewahrt.Das Foto-Gästebuch in der Größe 29x23 cm und der verdeckten Spirale ist ein echter Alleskönner und eine Kombination aus FOTOalbum und GÄSTEBUCH. Ein Gästebuch ist immer eine tolle Möglichkeit, damit sich die Gäste persönlich eintragen und schriftlich verewigen können. Der Anlass hierbei kann natürlich total variieren: klassisch bei einer Hochzeit oder rundem Geburtstag, beim Besuch im Museum, für Gäste in einem Hotel oder als Buch in privaten Haushalten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 290 mm | | Höhe | 230 mm | Merkmale | Produktfarbe | Braun | | Maximale Kapazität | 50 Blätter | | Bindungsart | Spiralbindung | | Material | Papier | | Farbe der Seiten | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |