Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Enfinigy 2 Scheibe(n) 1000 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Enfinigy 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
ZWILLING Enfinigy 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
ZWILLING Enfinigy 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
ZWILLING Enfinigy 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
ZWILLING Enfinigy 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108750692
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     53008-001-0
EAN/GTIN:
     4009839524301
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
zwilling toaster
Genießen Sie Ihren Toast, so wie Sie ihn am liebsten haben. Jedes Mal. Der hochwertige ZWILLING Toaster für 2 Brotscheiben im modernen Design sorgt auch bei mehreren Toastvorgängen für eine immer gleichbleibende Bräunung der Toastscheiben. Dafür verkürzt er automatisch die Röstdauer, um die eingestellte Bräunung zu erreichen. Durch die 4 separaten Heizelemente des 1000-Watt-Toasters wird jeder Toast gleichmäßig auf beiden Seiten gebräunt. Das Ergebnis ist außen knusprig und innen noch weich – ein echter ZWILLING Toast. Fertige Toasts fliegen nicht aus dem Toaster. Die Toastscheiben gleiten dank Soft-Lift-Funktion sanft nach oben und mit der integrierten Nachhebefunktion können auch kleinere Scheiben bequem aus dem Toaster gehoben werden. Die Toasts können nicht verbrennen: Der Toaster schaltet sich nach der eingestellten Röstdauer automatisch ab. Selbst auf der höchsten Stufe werden die Toasts maximal dunkelbraun. Mit der Stopp-Taste kann jeder Vorgang sofort abgebrochen werden. Krümel landen in der einfach herausnehmbaren Krümelschublade. Neben 7 Bräunungsstufen verfügt der Toaster über 3 Automatikprogramme. Mit der Aufwärmfunktion kann kalt gewordener Toast wieder aufgewärmt werden. Die Auftaufunktion erlaubt das direkte Toasten von gefrorenem Toast. Und die Bagelfunktion mit Brotscheibenzentrierung ermöglicht ideale Bagel-Toastergebnisse – innen geröstet und außen knusprig. TOASTS FLIEGEN NICHT Sie gleiten sanft nach oben. Dafür sorgt die integrierte Soft-Lift-Funktion. Mit der Nachhebefunktion können zudem auch kleinere Scheiben bequem aus dem Toaster gehoben werden. JEDER TOAST EIN ZWILLING Gleichbleibende Bräunung – um stets die eingestellte Bräunung zu erreichen, wird die Röstdauer bei mehreren aufeinanderfolgenden Toastvorgängen automatisch verkürzt. 3 AUTOMATIKPROGRAMME Mit 7 Bräunungsstufen und 3 Automatikprogrammen lässt sich jeder Toastvorgang den eigenen Wünschen anpassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Bräunungsstufen
7
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
High-lift Einheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl der Heizelemente
4
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
292 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
2050 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.