Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BoostCharge Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BoostCharge Schwarz Auto
Belkin BoostCharge Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108752159
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CCA004BT1MBK-B5
EAN/GTIN:
     745883852369
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Laden Sie iPhone-Geräte und Tablets mit unserem kompakten 30-W-USB-C-Kfz-Ladegerät mit Power Delivery und USB-C/Lightning-Kabel schnell im Auto auf. Schnelle, optimierte Stromversorgung. Mit unserem Kfz-Ladegerät steht Ihnen unterwegs eine optimierte Ladelösung für Ihr iPhone und verschiedene andere Geräte zur Verfügung. Mithilfe der Technologie Programmable Power Supply wird die Ausgangsleistung des Ladegeräts automatisch an den Bedarf des angeschlossenen Geräts angepasst. Inklusive USB-C/Lightning-Kabel. Ein 1 m langes USB-C-Kabel mit Lightning Connector wird mitgeliefert, sodass Sie im Auto sofort mit dem Laden loslegen können. Schnelles Laden des iPhones im Auto. Mit unserem kompakten aber leistungsstarken BoostCharge 30-W-USB-C-Kfz-Ladegerät können Sie Ihre Geräte effizient aufladen, etwa auf dem Weg zur Arbeit. Laden Sie ein iPhone mit dem enthaltenen USB-C-Kabel mit Lightning Connector in nur 23 Minuten von 0 auf 50 %† auf. Dank der PPS-Technologie wird die Leistung automatisch an das angeschlossene Gerät angepasst.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Programmierbare Stromversorgung (PPS)
Ja
USB Power Delivery
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
USB-Stromversorgung bis zu
30 W
Zertifizierung
USB-IF
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz-ladekabel belkin, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.