Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pro Mechanischer Dosenöffner Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pro Mechanischer Dosenöffner Silber
ZWILLING Pro Mechanischer Dosenöffner Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108753608
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     37160-038-0
EAN/GTIN:
     4009839402098
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
dosenöffner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
160 g
Technische Details
Typ
Mechanischer Dosenöffner
Energiequelle
Nicht unterstützt
Produktfarbe
Silber
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.