Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele Black Hole Buccaneers 45 min Kartenspiel Sammlerstücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Spiele Black Hole Buccaneers 45 min Kartenspiel Sammlerstücke
Pegasus Spiele Black Hole Buccaneers 45 min Kartenspiel Sammlerstücke
Pegasus Spiele Black Hole Buccaneers 45 min Kartenspiel Sammlerstücke
Pegasus Spiele Black Hole Buccaneers 45 min Kartenspiel Sammlerstücke
Pegasus Spiele Black Hole Buccaneers 45 min Kartenspiel Sammlerstücke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108760425
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     18287G
EAN/GTIN:
     4250231734328
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
moderne gesellschaftsspiele
Das große Abenteuer, Ruhm und unermesslicher Reichtum – das alles wartet auf die Black Hole Buccaneers. In dem Kennerspiel ist es Aufgabe der Spielenden, antike Sammlergegenstände aus der Umlaufbahn Schwarzer Löcher einzusammeln, die dort vor hunderten von Jahren als Müll der Menschheit zur Endlagerung abgeladen wurden. So gibt es unter den 99 Karten beispielsweise Artefakte und Relikte, die mächtige Effekte haben, sowie Spielzeug, das im Jahr 2642 zwar nicht besonders wertvoll, aber von anderen Spezies sehr gefragt ist. Im Austausch bieten diese ihre Hilfe an, um Schwarzen Löchern zu entkommen, in die die Spielenden hineingezogen werden, wenn der gesammelte Weltraumschrott den Schwellenwert eines solchen überschreitet. Wer die Gefahren des Weltallts nach drei Durchgängen des Draftingspiels am besten meistern und dabei die wertvollsten Gegenstände sammeln konnte, gewinnt die Partie Black Hole Buccaneers. Black Hole Buccaneers ist ein schnell gespieltes Draftingspiel, das durch unterschiedlichste Karteneffekte nicht nur immer neue Situationen und viel Interaktionen mit Mitspielenden, sondern auch die ein oder andere schwierige Entscheidung bereithält. In jeder Runde spielen alle am Tisch je eine Karte aus und geben die übrigen Karten an den bzw. die Nachbar*in weiter. Wer in der Wertungsphase eines Durchgangs dem Schwarzen Loch entkommen kann, darf die gesammelten Gegenstände werten und kommt dem Gesamtsieg damit ein Stückchen näher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Sammlerstücke
Minimale Anzahl an Spielern
3
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Name des Spiels
Black Hole Buccaneers
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit
45 min
Spielzeit (min.)
30 min
Spielzeit (max.)
45 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
99 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Veröffentlichungsjahr
2023
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Spielbrett enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
177 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.