Speicher | Zahl der DIMM Slots | 32 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 256GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | 256 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 4800 MHz |
| Speicherkanäle | Okta-Kanal |
Merkmale | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Backplanes-Unterstützung | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
| PCI-Slots | 7 |
| PCI Express x24 Riser Super-Steckplätze | 1 |
Prozessor | Prozessorsockel | LGA 4677 (Socket E) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
| Prozessorgeneration | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Energie | Stromversorgung | 2000 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 2 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| DC Ausgangsstrom (+5 V) | 81 A |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 163 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 438 mm |
| Tiefe | 87 mm |
| Höhe | 730 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| LAN-Controller | Intel® I350-AM2 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 15 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| Anzahl der 2,5 | 14 |
| Anzahl der 3,5 | 12 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 95 % |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 982 mm |
| Verpackungstiefe | 588 mm |
| Verpackungshöhe | 268 mm |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Status |