Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte R183 Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (1U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte R183 Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (1U)
Gigabyte R183 Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (1U)
Gigabyte R183 Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (1U)
Gigabyte R183 Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (1U)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108764783
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     6NR183S93DR000AAC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
gigabyte barebone
barebone
Weitere Informationen:
Speicher
Zahl der DIMM Slots
32
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 32GB, 64GB, 128GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2933,3200 MHz
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Backplanes-Unterstützung
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
4.0
PCI-Express x16-Slots
4
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C741
Prozessorsockel
LGA 4677 (Socket E)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessorgeneration
Intel Xeon Scalable 4th Gen
Energie
Stromversorgung
1600 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC Ausgangsstrom (+12 V)
97 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
730 mm
Gewicht
21950 g
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I350-AM2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der 3,5
4
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1045 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
249 mm
Paketgewicht
24530 g
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.208,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.378,67*
€ 2.830,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.365,06*
€ 2.814,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.292,99*
€ 2.728,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,24*
€ 2.673,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.208,57*
€ 2.628,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.