Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte R283 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte R283 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U)
Gigabyte R283 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108764798
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     6NR283S91DR000AAE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
IC Sockel
gigabyte barebone
Weitere Informationen:
Speicher
Zahl der DIMM Slots
32
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
256GB
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
4800 MHz
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Backplanes-Unterstützung
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
4.0
PCI-Slots
7
PCI Express x24 Riser Super-Steckplätze
1
Prozessor
Prozessorsockel
LGA 4677 (Socket E)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessorgeneration
Intel Xeon Scalable 4th Gen
Energie
Stromversorgung
2000 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
DC Ausgangsstrom (+5 V)
81 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)
163 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
730 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I350-AM2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der 3,5
12
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
982 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
268 mm
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status
Weitere Suchbegriffe: barebone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.169,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.372,78*
€ 4.013,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.342,61*
€ 3.977,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.243,53*
€ 3.859,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.188,54*
€ 3.794,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.169,38*
€ 3.771,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.