Speicher | Zahl der DIMM Slots | 32 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 2933,3200 MHz |
| Speicherkanäle | Okta-Kanal |
Merkmale | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Backplanes-Unterstützung | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
| PCI-Express x16-Slots | 4 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel C741 |
| Prozessorsockel | LGA 4677 (Socket E) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
| Prozessorgeneration | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Energie | Stromversorgung | 1600 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 2 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 97 A |
Gewicht und Abmessungen | Höhe | 730 mm |
| Gewicht | 21950 g |
Grafik | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| LAN-Controller | Intel® I350-AM2 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 10 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| Anzahl der 2,5 | 10 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 95 % |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1045 mm |
| Verpackungstiefe | 595 mm |
| Verpackungshöhe | 249 mm |
| Paketgewicht | 24530 g |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Status |