Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar Professional NM800 PRO M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar Professional NM800 PRO M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Lexar Professional NM800 PRO M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Lexar Professional NM800 PRO M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Lexar Professional NM800 PRO M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Lexar Professional NM800 PRO M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108796216
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNM800P002T-RN8NG
EAN/GTIN:
     843367128655
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Sonstige Funktionen
Kühlung
Kühlkörper
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Spielekonsole
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
7500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
1300000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
1200000 IOPS
Lithographie
12 nm
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
TBW-Bewertung
2000
Kompatible Produkte
PlayStation 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
54 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.