Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal So Expert C29004 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal So Expert C29004 Allzweckpfanne Rund
Tefal So Expert C29004 Allzweckpfanne Rund
Tefal So Expert C29004 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     2813-381-3271
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C2900432
EAN/GTIN:
     3168430354128
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Brat-Pfanne
Tiefe Form für tägliches Kochen

Mit der So Expert Pfanne von Tefal können Sie im Handumdrehen eine Vielzahl an Gerichten für alle Gelegenheiten zubereiten!

Von leckeren Omeletts bis hin zu saftigen, perfekt gegrillten Burgern – durch die tiefe Form der Pfanne und der praktischen Titanium 3X Antihaftversiegelung gelingt jedes Gericht! Und durch die spezielle Thermo-Fusion™ Induktionstechnologie sowie dem praktischen Thermo-Signal™ Temperaturindikator können Sie perfekte Bratgerichte schnell und jederzeit genießen!

Gegrilltes Hühnchen für einen leckeren Salat, unwiderstehliche Quesadillas, köstliche Pfannengerichte, die Ihren Brunch zu einem leckeren Highlight machen, und vieles mehr. Die Tefal So Expert Pfanne ist die perfekte Antwort auf köstlich zubereitete, üppige Gerichte, die jeden Geschmack treffen. Das Geheimnis ist die tiefe, großzügige Form für unendlich viele Rezepte! Die langlebige und unbedenkliche Titanium 3X Antihaftversiegelung macht Kochen zu einem Kinderspiel und die fortschrittliche Thermo-Fusion™-Induktionstechnologie sorgt für eine kurze Aufheizphase und gleichmäßige Bratergebnisse. Darüber hinaus färbt sich der Thermo-Signal™-Temperaturanzeiger einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist — für perfekte Ergebnisse jederzeit! So Expert mit allen Herdarten kompatibel, einschließlich Induktion und lässt keine Wünsche offen!

Tefal stellt all seine Produkte mit größter Sorgfalt her, und das seit mehr als 60 Jahren. Von Anfang an wurden wir von unserem kontinuierlichen Streben nach Innovation geleitet, um absolut sichere und leistungsstarke Produkte zu entwickeln, die die Umwelt schonen. Garantiert frei von PFOA, Blei und Kadmium. Hergestellt mit französischer Expertise.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
249 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
815 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Personen
3 Person(en)
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
2
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
249 mm
Verpackungstiefe
429 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
949 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,663*
€ 30,273*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 119,06004*
€ 144,74004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,273*
€ 36,025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,173*
€ 35,906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,833*
€ 35,501
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,663*
€ 29,349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 181,638* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.