| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-108929051 Herst.-Nr.: 19450 EAN/GTIN: 4017805194502 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Funkuhrwerk (DCF): So wird die korrekte Uhrzeit zuverlässig angezeigt und Abweichungen vermieden. Eine Wand Uhr auf die Sie sich verlassen können.
Innenthermometer und -Hygrometer: Sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Raumtemperatur in °C, sowie die Luftfeuchtigkeit.
Modernes Design: Weißes Zifferblatt mit kräftigen, schwarzen Ziffern und schwarzen Skalen.
Farbiger Akzent: Der Sekundenzeiger ist als farblicher Akzent in leuchtendem rot gehalten. Ein optischer Kontrast der einen modernen Eindruck hinterlässt, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken.
Vielfältig einsetzbar: Als Küchenuhr, Wohnzimmeruhr, Bürouhr oder für Keller, Hobbyraum, Garage. Das zeitlose Design passt in fast jedes Umfeld. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Wand | | Typ | Digital clock | | Formfaktor | Rund | | Produktfarbe | Silber, Weiß | | Rahmenmaterial | Kunststoff | | Thermometer | Ja | | Hygrometer | Ja | | Stil | Modern | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 40 mm | | Durchmesser | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |