Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Mebus 25801 wekker Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 25801 wekker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25801 wekker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25801 wekker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25801 wekker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25801 wekker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25801 wekker Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108929058
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     25801
EAN/GTIN:
     4017805258013
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Funksteuerung (DCF 77): Der Wecker stellt sich vollautomatisch auf die korrekte Uhrzeit ein, inklusive Zeitanpassung auf Sommer- bzw. Winterzeit. Mit Innenthermometer: Sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Raumtemperatur in °C oder °F. Sorgen Sie so für die richtige Wohn- oder Schlaftemperatur und mehr Wohlbefinden. Mit Hintergrundbeleuchtung: Durch Druck auf den Knopf auf der Oberseite des Weckers wird die Displaybeleuchtung aktiviert. So kann die Uhrzeit im Dunklen abgelesen werden. Die Farbe der Beleuchtung ist Weiß, das schont die Augen. Datumsanzeige: Der Wecker zeigt dauerhaft das aktuelle Datum an. Weckwiederholung/Snooze/Schlummern: Wenn während des Alarms die Oberseite berührt wird, wird das Weckgeräusch unterbrochen. Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut. Uhrzeit auch manuell einstellbar: Die Uhrzeit kann jederzeit manuell eingestellt werden, z.B. für die Nutzung an Orten, an denen kein Funksignal zur Verfügung steht. Uhrzeitformat: Die Uhrzeit kann im 12- oder 24-Stunden-Format (AM/PM) angezeigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Höhe
66 mm
Tiefe
20 mm
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Sphäre
Produktfarbe
Schwarz
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.