| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-108929067 Herst.-Nr.: 19578 EAN/GTIN: 4017805195783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modernes Design: Schwarzes Zifferblatt mit kräftigen, weißen Ziffern und weißen Skalen. Große Wanduhr: Die große, runde Wanduhr hat einen Durchmesser von 30 cm – das entspricht etwa einem großen Speiseteller bzw. einem kleinen Pizzateller Hochwertiges Funkuhrwerk (DCF): So wird die korrekte Uhrzeit zuverlässig angezeigt und Abweichungen vermieden. Eine Wand Uhr auf die Sie sich verlassen können Farbiger Akzent: Der Sekundenzeiger ist als farblicher Akzent in leuchtendem rot gehalten. Ein optischer Kontrast der einen modernen Eindruck hinterlässt, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken Vielfältig einsetzbar: Als Küchenuhr, Wohnzimmeruhr, Bürouhr oder für Keller, Hobbyraum, Garage. Das zeitlose, schlichte Design passt in fast jedes Umfeld Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Benötigt wird 1x 1,5V Typ AA Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Wand | ![](/p.gif) | Typ | Mechanical clock | ![](/p.gif) | Formfaktor | Rund | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch | ![](/p.gif) | Rahmenmaterial | Metall | ![](/p.gif) | Stil | Modern | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |