Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 5060897221983 Waffeleisen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fizz Waffeleisen Tetris schwarz
Fizz Waffeleisen Tetris schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108934110
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     5060897221983
EAN/GTIN:
     5060897221983
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Bringen Sie mit diesem Tetris™-Waffeleisen ein Retro-Feeling zum Frühstück.
Füllen Sie Ihren Waffelteig ein und warten Sie, bis die Maschine eine köstliche Portion leckerer Waffeln in Tetris-Form backt. Machen, spielen und essen Sie sie alle!
Weitere Informationen:
Technische Details
Waffelform
Abbildung
Produktfarbe
Schwarz
Griff mit Sperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.