Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel Coffee Rechteck Schwarz Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europel Coffee Rechteck Schwarz Holz
Europel Coffee Rechteck Schwarz Holz
Europel Coffee Rechteck Schwarz Holz
Europel Coffee Rechteck Schwarz Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108951364
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     421039
EAN/GTIN:
     8713931410399
Suchbegriffe:
Piktogramm Restaurant
Symbolschilder Restaurant
piktogramm restaurant
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
200 mm
Paketgewicht
150 g
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Merkmale
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Material
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
421037
ab € 6,83*
Sonstiges
EUROPEL
421032
ab € 6,88*
Sonstiges
EUROPEL
421034
ab € 6,82*
Sonstiges
EUROPEL
421040
ab € 6,85*
Sonstiges
EUROPEL
421035
ab € 6,82*
Sonstiges
EUROPEL
421033
ab € 6,84*
Sonstiges
EUROPEL
421038
ab € 6,82*
Sonstiges
EUROPEL
421036
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.