Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Gaming Thin GF63 12VE-030 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Gaming Thin GF63 12VE-030 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Gaming Thin GF63 12VE-030 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Gaming Thin GF63 12VE-030 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Gaming Thin GF63 12VE-030 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Gaming Thin GF63 12VE-030 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Gaming Thin GF63 12VE-030 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108960576
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GF63 12VE-030
EAN/GTIN:
     4711377039062
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4050
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
51 Wh
Anzahl Batteriezellen
3
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Gaming
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Audio-System
NAHIMIC 3
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecher Hersteller
Nahimic
Lautsprecherleistung
2 W
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Rot
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1860 g
Breite
359 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
21.7 mm
Energie
Netzteilstärke
120 W
Software
Installiertes Betriebssystem
FreeDOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel HM670
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12450H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
35 W
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
95 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,94*
€ 1.023,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,36*
€ 1.021,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,60*
€ 1.001,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,12*
€ 973,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,23*
€ 914,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.