Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Katana 17 B12VGK-078XDE Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Katana 17 B12VGK-078XDE Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B12VGK-078XDE Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B12VGK-078XDE Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B12VGK-078XDE Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B12VGK-078XDE Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B12VGK-078XDE Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B12VGK-078XDE Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108960586
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     KATANA 17 B12VGK-078XDE
EAN/GTIN:
     4711377039444
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
53.5 Wh
Anzahl Batteriezellen
3
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Audio
Audio-System
NAHIMIC 3
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecher Hersteller
Nahimic
Lautsprecherleistung
2 W
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur
4-zone RGB
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
398 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
25.2 mm
Energie
Netzteilstärke
200 W
Software
Installiertes Betriebssystem
FreeDOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Helligkeit
250 cd/m²
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-12650H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.7 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
35 W
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
115 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.577,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,85*
€ 2.087,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,23*
€ 2.082,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,79*
€ 2.008,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,56*
€ 1.953,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,68*
€ 1.877,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.