Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SE 3-18 Trommel-Vakuum Naß 184 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SE 3-18 Trommel-Vakuum Naß 184 W Beutellos
Kärcher SE 3-18 Trommel-Vakuum Naß 184 W Beutellos
Kärcher SE 3-18 Trommel-Vakuum Naß 184 W Beutellos
Kärcher SE 3-18 Trommel-Vakuum Naß 184 W Beutellos
Kärcher SE 3-18 Trommel-Vakuum Naß 184 W Beutellos
Kärcher SE 3-18 Trommel-Vakuum Naß 184 W Beutellos
Kärcher SE 3-18 Trommel-Vakuum Naß 184 W Beutellos
Kärcher SE 3-18 Trommel-Vakuum Naß 184 W Beutellos
Kärcher SE 3-18 Trommel-Vakuum Naß 184 W Beutellos
Kärcher SE 3-18 Trommel-Vakuum Naß 184 W Beutellos
Kärcher SE 3-18 Trommel-Vakuum Naß 184 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108960876
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.081-506.0
EAN/GTIN:
     4066529008022
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Fasertiefe Reinigung trifft auf maximale Bewegungsfreiheit: Der Waschsauger SE 3-18 Compact Home reinigt textile Oberflächen kraftvoll, ohne lästige Rückstände und ebenso leistungsstark wie ein kabelgebundener Waschsauger. Das ermöglicht eine gründliche und komfortable Reinigung, und Sie entfernen Schmutz von Polstern, Matratzen und Teppichen im Haus, Gartenmöbeln sowie in den Innenräumen Ihres Autos oder Wohnmobils im Handumdrehen. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät nicht nur handlich, sondern durch den 18 V Kärcher Battery Power-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) auch dort einsetzbar, wo keine Steckdose in der Nähe ist. Der lange und flexible Saugschlauch mit innen liegendem Reinigungsmittelschlauch garantiert zudem hohen Komfort und Flexibilität, auch bei schwer zugänglichen Stellen. Nach der Reinigung ist vor der Reinigung: Mit Hilfe seiner hygienischen Durchspülfunktion entfernt der Waschsauger auch jegliche Verschmutzungen und Bakterien im Gerät und beugt somit unangenehmen Gerüchen vor. Getreu dem Motto: sauberes Fahrzeug, sauberes Reinigungsgerät. Bewährte Kärcher Technologie bei Polster- und Fugendüse für optimale Reinigungsergebnisse Fasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung durch effiziente Sprühextraktions-Reinigungsmethode. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen.Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact Home: 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku (nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten) 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku (nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten) Maximale Bewegungsfreiheit durch unabhängiges Arbeiten vom Stromnetz. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact Home: Hygienische Durchspülfunktion Nach der Reinigung wird das Gerät mit Hilfe der Durchspülfunktion gesäubert. Das beseitigt Schmutzreste und vermeidet unangenehme Gerüche durch Bakterienbildung. Ermöglicht eine sofortige Verstauung des sauberen Geräts.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
184 W
Leistungskontrolle
Mechanisch
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Drehregler
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Naß
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Kapazität Flüssigkeitstank
3.1 l
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
1.9 m
Drahtlos
Ja
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Nicht verfügbar
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Polsterung
Geräuschpegel
70 dB
Arbeitsbreite
75 mm
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Reinigungsbürste
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
414 mm
Höhe
261 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
3600 g
Paketgewicht
5300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.