| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-108961200 Herst.-Nr.: FKS6837330 EAN/GTIN: 4002051683733 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überall sind Monster unterwegs und sie sind sehr hungrig! In jeder neuen Runde wartet neuer Rätsel-Spaß auf ein Team aus 2-4 Kindern. Sie erleben gemeinsam ein aufregendes Abenteuer. Wofür die Karten, die Decodier-Scheibe und die seltsamen Teile gut sind, erfahren sie in der Anleitung. Ein lustiges Kinderspiel mit großer Spannung. Der pefekte Einstieg in die Marke Exit® - Das Spiel ab 5 Jahren. Inhalt: 36 großformatige Rätsel-Karten, 1 Lösungs-Scheibe, 10 Keksdosen-Plättchen, 6 Schlüssel-Plättchen, 21 seltsame Teile (12 Puzzleteile, 3 Schleimspur-Karten, 4 Lieblingsspeisen-Karten, 1 Schnur, 1 Wickelkarte), 1 Anleitung ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Reisen/Abenteuer | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer | ![](/p.gif) | Spielzeit (Durchschnitt) | 20 min | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 7 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 130 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 40 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 180 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |