Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto 5 Peak 2,79 cm (1.1 Zoll) LED 43 mm Grau, Silber GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto 5 Peak 2,79 cm (1.1 Zoll) LED 43 mm Grau, Silber GPS
Suunto 5 Peak 2,79 cm (1.1 Zoll) LED 43 mm Grau, Silber GPS
Suunto 5 Peak 2,79 cm (1.1 Zoll) LED 43 mm Grau, Silber GPS
Suunto 5 Peak 2,79 cm (1.1 Zoll) LED 43 mm Grau, Silber GPS
Suunto 5 Peak 2,79 cm (1.1 Zoll) LED 43 mm Grau, Silber GPS
Suunto 5 Peak 2,79 cm (1.1 Zoll) LED 43 mm Grau, Silber GPS
Suunto 5 Peak 2,79 cm (1.1 Zoll) LED 43 mm Grau, Silber GPS
Suunto 5 Peak 2,79 cm (1.1 Zoll) LED 43 mm Grau, Silber GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108999034
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS050891000
EAN/GTIN:
     6417084209313
Suchbegriffe:
Sportuhr
suunto sportuhr
Leichte Multisport-Uhr für Training, Erkundung und Wohlbefinden Die neue Suunto 5 Peak unterstützt dich bei deinen ersten Schritten und der weiteren Bewegung. Diese leichte GPS-Uhr rüstet dich mit benutzerfreundlichen Sport- und Outdoor-Funktionen aus, hat eine großartige Batterielaufzeit und Musiksteuerungen. Sie zeichnet auch deinen Schlaf und tägliches Wohlbefinden auf. In Finnland hergestellt. Damit du aktiv bleibst. Leicht und langlebig Suunto 5 Peak enthält überragende Batterielaufzeit in einem kompakten Design. Du brauchst sie nicht so häufig aufzuladen, weil eine volle Batterie bis zu 7 Tage bei täglicher Aktivität und Schlafaufzeichnung hält, sowie 3 Stunden Training mit genauem GPS. Wenn du eine längere Reise planst, funktioniert das GPS-Tracking bis zu 100 Stunden lang, wenn du den Modus Tour auswählst. Mit der Leichtbauweise, dem komfortablen Sitz, der Langlebigkeit und der Wasserdichtheit ist diese Uhr ein perfekter Begleiter deines aktiven Alltags und lässt dich durch nichts aufhalten. So bleibst du aktiv und erholst dich leicht Mit mehr als 80 Sportmodi gibt es für fast alle vorstellbaren Sportarten einen integrierten Modus. Die adaptive Trainingsanleitung und Fitnessniveau-Aufzeichnung motiviert dich zusätzlich und unterstützt die Verbesserung deiner Fitness. Mit der Schlaf-, Erholungs- und Belastungsaufzeichnung erholst du dich gut. Zusammenfassungen deines Trainings, täglicher Aktivität und Erholung findest du in der Suunto App Neue Orte erleben Mit 3D-Heatmaps und beliebten Routen in der Suunto App kannst du ganz leicht aus deiner Routine aussteigen und neue Orte nah und fern entdecken. Wenn du Ruhe und Stille brauchst, entdecke die Heatmaps, um die Massen zu vermeiden. Die Synchronisierung der Routen auf deine Uhr erfolgt schnell und mühelos. Mit dem integrierten GPS und der Turn-by-Turn-Navigation auf deiner Uhr verirrst du dich nie und weißt genau, wo du hin musst. Wenn du zurückfinden musst, zeigt dir die Brotkrümelfunktion schnell den Weg Finde deinen Rhythmus Mit den Musiksteuerungen an deinem Handgelenk kannst du die Lautstärke einstellen, pausieren oder Songs überspringen. Verbinde dein Headset mit deinem Telefon und du bist schon startbereit. Schaue auf unserem Suunto Spotify Kanal nach und nutze die Playlists, die für verschiedene Tageszeiten vorgesehen sind Morgen, Sonnenuntergang und Mitternacht. Sonnenauf- und Sonnenuntergänge verfolgen Wenn du ein Frühaufsteher bist, der den Morgennebel mag, stehst du mit dem Sonnenaufgangsalarm vor der Sonne auf. Sonnenuntergangsalarme zeigen dir, wann du loslegen musst, wenn du den Sonnenuntergang während deiner Outdoor-Aktivitäten genießen möchtest. Damit findest du auch sicher zurück nach Hause oder deinem Reiseziel, bevor es dunkel wird Lass dich nicht aufhalten. Zusammen. Verbinde Suunto 5 mit der Suunto App, um alle deine Abenteuer aufzuzeichnen, und deinen langfristigen Trend einschließlich täglicher Aktivitäten und Schlaf zu verfolgen. Kommuniziere in der App Community einfach mit anderen und veröffentliche deine größten Triumphe ganz einfach. Prüfe deine eingehenden Anrufe, Nachrichten und Benachrichtigungen auf einen Blick auf deiner Uhr. Die Suunto App ist im App Store und bei Google Play erhältlich. NUTZE DIE VORTEILE DES SUUNTO PARTNERNETZWERKS Verbinde Deine Suunto Uhr mit Deinen Lieblingstools, um Dein Training zu analysieren, nach neuen Routen zu suchen oder 3D-Videos Deiner Abenteuer zu erstellen – und in Deinen Lieblings-Communitys zu teilen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
43 mm
Dicke
12.9 mm
Gewicht
39 g
Bandbreite
22 mm
Gesamtlänge (Band + Uhr)
200 mm
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Höhe bei Betrieb
-500 - 9999 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
218 x 218 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.1 Zoll
Bildschirmtechnologie
LED
Farbdisplay
Ja
Displaydurchmesser
43 mm
Uhrenglas-Typ
Kunststoff
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
43 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grau, Silber
Material des Uhrengehäuses
Kunststoff, Edelstahl
Armbandfarbe
Blau
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Handgelenkgröße
120 - 200 mm
Bandfarbenname
Mist Blue
Schutzfunktion
Wasserfest
Wasserdicht bis
30 m
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Batterielebensdauer
10 Tag(e)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Timer
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Distanzmaßsystem
Imperial, Metrisch
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suunto
SS050890000
ab € 133,22*
Zubehör
Suunto
SS050888000
ab € 132,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.