Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-LB3114 Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-LB3114 Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109029165
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-LB3114
EAN/GTIN:
     5704174651413
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5000 g
Merkmale
Format
Rolle
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
55 mm
Etikettenhöhe
89 mm
Gewicht
4000 g
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Kerndurchmesser
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.