Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo 2050 Brettspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo 2050 Brettspiel
Amigo 2050 Brettspiel
Amigo 2050 Brettspiel
Amigo 2050 Brettspiel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109046093
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     2050
EAN/GTIN:
     4007396020502
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
amigo brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Der magische Wettlauf beginnt! Am Fusse des Zauberbergs wohnt der Magier Balduin. Mit Hilfe seiner Irrlichter ruft er die Zauberlehrlinge zu sich, um sie in Magie zu lehren. Die Irrlichter weisen ihnen dabei den Weg durch den geheimnisvollen Wald ins Tal. Aber auch die gemeinen Hexen folgen den Spuren der Irrlichter und ein Wettlauf ins Tal des Zauberbergs beginnt. Beweist nun eure Magie und bringt die murmelnden Irrlichter möglichst geschickt auf den Weg, so dass sie nur euch Zauberlehrlingen den Weg zu Balduin weisen. Zauberberg - das magische Kinderspiel mit den “murmelnden“ Irrlichtern wurde zum “Kinderspiel des Jahres 2022“ ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Spielzeit (max.)
15 min
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Figur enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Breite
298 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
298 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.