Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 5 BT5450 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 5 BT5450 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz
Braun Series 5 BT5450 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz
Braun Series 5 BT5450 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz
Braun Series 5 BT5450 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz
Braun Series 5 BT5450 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz
Braun Series 5 BT5450 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz
Braun Series 5 BT5450 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz
Braun Series 5 BT5450 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109130063
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     448211
EAN/GTIN:
     4210201448211
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Ultrascharfe Klinge
für schwer zu erreichendes Haar.

100 Minuten
konstante Schneidleistung.

40 Längeneinstellungen
in 0,5-mm-Schritten.

Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Anpassung Perlendichte
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Anzahl der Stufen für die Bartlänge
6
Minimale Bartlänge
0.5 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Haarauffangkammer
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Zusatzkämme
Bart
Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, bartschneidemaschine braun, bart schneider, Rasierapparate, Rasierapparat, rasieren, Rasierapparat für Männer, Rasierer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Herrenrasierer, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
4210201264743
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.