Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun XT5200 Schwarz, Silber Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun XT5200 Schwarz, Silber Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun XT5200 Schwarz, Silber Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun XT5200 Schwarz, Silber Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109183677
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     215121
EAN/GTIN:
     7500435215121
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Ein Gerät zum Trimmen, Stylen und Rasieren: Barttrimmer, Körperrasierer und Elektrorasierer für Herren. Für das Gesicht (1-, 2-, 3- und 5-mm-Kammaufsätze) und den Körper (Sensitiv- und 3-mm-Kammaufsätze)

Effizient und schnell: Die 4D-Klinge hat jetzt einen 2-mal so breiten Schnittbereich und bewegt sich 450-mal pro Sekunde - für schnelle Körperhaarentfernung. Die Edelstahlklinge bleibt bis zu 6 Monate lang scharf

Kinderleicht und komfortabel: Mit dem schwenkbaren Flex Head und den 2-Wege-Kammaufsätzen, die in allen Richtungen trimmen, erzielen Sie großartige Ergebnisse und präzise Züge, selbst in schwierigen Bereichen

Sanft zur Haut: Der SkinGuard-Hautschutz und das geschlossene Klingendesign schützt Ihre Haut vor der Klinge selbst in empfindlichen Bereichen
Langlebig: 100% wasserdicht mit gummiertem Anti-Rutsch-Griff und kabellos mit 45 Minuten Akkulaufzeit. Mit Aufbewahrungstasche fürs Badezimmer
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Form
Rechteck
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
5 mm
Nass
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Gesicht
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Anzahl der Kämme
6
Trimmer enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
45 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
80711286
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.