| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109184075 Herst.-Nr.: BTMSTWSSWAGK EAN/GTIN: 8018080454776 |
| |
|
| | |
| SWAG ist das Bluetooth-Kapsel-Headset von TWS, das in vielen leuchtenden und super-trendigen Farben erhältlich ist. Das Kapseldesign sorgt für einen ausgewogenen Klang und optimalen Benutzerkomfort. SWAG hat eine Wiedergabezeit von bis zu 20 Stunden, damit man ununterbrochen die Lieblingsplaylist hören kann. Mit den Bedienelementen an den Kopfhörern können Musik und Anrufe gesteuert werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 67 g | Lieferanteneigenschaften | Batteriereichweite | 1200 min | Lieferumfang | Ladegehäuse | Ja | | Audio-Adapter enthalten | Nein | | Schnellstartübersicht | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | | Akustisches System | offen | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Lautstärkeregler | Berührung | | Typ Steuereinheit | On-ear control unit | | Steuerung | Berührung | | Schutzfunktion | Nicht zutreffend | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.1 | Akku/Batterie | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse) | 20 h | | Aufladequelle | USB | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |