| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109186895 Herst.-Nr.: FFGD3008 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ihr habt euch im Outer Rim einen Namen gemacht, aber es gibt immer noch offene Rechnungen. Hyperraumrouten durch die Kernwelten versprechen ungeahnte Möglichkeiten. Die Märkte florieren und bieten lukrative Fracht sowie neuste Ausrüstung. Aber seid vorsichtig, denn mit den neuen steckbrieflich gesuchten Verbrechern ist nicht zu spaßen! Und auch auf euch wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Mit der Erweiterung Offene Rechnungen zum Expertenspiel Star Wars™: Outer Rim bekommt ihr mehr von allem, was das Spiel zu bieten hat: Charaktere (wie Chewbacca, Hera Syndulla und Cad Bane), Schiffe, Ausrüstung, Kopfgeldaufträge, Jobs, Begegnungen, Würfel und vieles mehr. Außerdem könnt ihr mit zwei neuen Spielplanteilen die Kernwelten besuchen. Also macht eure Triebwerke startklar! Es gibt offene Rechnungen zu begleichen. Zum Spielen der Erweiterung wird das Grundspiel Star Wars: Outer Rim benötigt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel-Erweiterung | | Genre | Strategie | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 13 Jahr(e) | | Spielzeit | 120 min | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Sprache der Spielregeln | Deutsch | | Erweiterbares Spiel | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| |