| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-109186924 Herst.-Nr.: SCOD0065 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die junge Alix ist eine Sklavin im antiken Griechenland, die sich ihre Freiheit verdienen will. Gelingt es euch, Alix zu befreien und ihr die Freiheit zu schenken? Nur die Götter und ihr können ihr dabei helfen. Unlock! In den Fängen des Hades ist ein Einzelszenario der Escape-Spiel-Reihe Unlock! und erschien ursprünglich als Teil der limitierten Box Unlock! – Mythic Adventures. In diesem Einzelszenario müsst ihr versuchen, der jungen Sklavin Alix im antiken Griechenland die Freiheit zu schenken. In Live-Escape-Rooms werden die Teilnehmer in einen Raum eingeschlossen und müssen es innerhalb von 60 Minuten schaffen, diesen wieder zu verlassen. Unlock! lässt euch dieses kooperative Erlebnis am heimischen Spieltisch genießen. Die Abenteuer werden über Karten gesteuert und eine kostenlose Begleit-App kann Hinweise geben und verrät euch, ob ihr richtig liegt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartenspiel | ![](/p.gif) | Genre | Reisen/Abenteuer | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 6 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spielzeit | 60 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Sprache der Spielregeln | Deutsch | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 70 Stück(e) | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |