| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109187081 Herst.-Nr.: FFGD4702 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Asajj Ventress wurde als kleines Kind aus ihrer Heimat bei den Nachtschwestern von Dathomir verschleppt und ist eine Überlebenskünstlerin. Ventress ist eine begabte Kriegerin, die mit der dunklen Seite der Macht vertraut ist und von Count Dooku persönlich ausgebildet wurde. Sie führt zwei Lichtschwerter mit gebogenen Griffen in einem Kampfstil, der als Jar’Kai bekannt ist. „Jetzt fallt ihr, wie alle Jedi.“ – Asajj Ventress Mit dem Erweiterungspack Asajj Ventress hält die ikonische Attentäterin Einzug in eure Star Wars™: Legion-Spielwelt. Ihre Kampffähigkeiten machen sie zu einer herausfordernden Gegnerin sowohl für Jedi-Ritter wie Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker als auch für den Separatisten-General Grievous. Ventress’ Tarnfähigkeiten sowie ihre Gabe der Täuschung machen sie zur idealen Attentäterin. Die Agent-Erweiterung enthält eine hochdetaillierte Miniatur sowie neue Einheiten- und Kommandokarten als Ergänzung für eure Armee der Separatistenallianz. Zum Spielen wird ein Grundspiel von Star Wars: Legion benötigt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel-Erweiterung | | Genre | Strategie | | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | | Maximale Anzahl an Spielern | 2 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | | Spielzeit | 120 min | | Anzahl der Karten | 5 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| |