| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-109188273 Herst.-Nr.: BNND0003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ACHT: ausgemacht ist ein abstraktes Spiel mit einzigartigem, originellem Design. Ziel des Spiels ist es, durch geschicktes Legen seiner Plättchen 24 Punkte zu erzielen. Der Reiz von ACHT: ausgemacht liegt darin, dass die schwarz-weißen Muster aller Plättchen miteinander verbunden werden können, es also unendliche Kombinationsmöglichkeiten gibt. Punkte erzielt ihr, indem ihr Formen wie Kreise oder Quadrate schließt. Wem es gelingt, eine „8“ auf dem Spielbrett – das Symbol der Unendlichkeit – zu bilden, erhält sogar acht Punkte für die Runde, während seine Mitspieler leer ausgehen. Wer von euch schafft es, eine ACHT: ausgemacht zu erzielen? Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Strategie | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeit | 36 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Sprache der Spielregeln | Deutsch | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |