Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Qawale 15 min Brettspiel Strategie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Qawale 15 min Brettspiel Strategie
Asmodee Qawale 15 min Brettspiel Strategie
Asmodee Qawale 15 min Brettspiel Strategie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109188939
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     GIGD2014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Wer von euch lässt seine Kieselsteine geschickter springen? Elegant und taktisch zugleich, findet Qawale seine Inspiration in Kieselsteinhaufen, die man entlang der Wege findet. Beide Spieler erhalten acht Steine je einer Farbe. Die dritte Farbe ist neutral. Wer an der Reihe ist, legt einen Stein auf einen Stapel seiner Wahl und verschiebt ihn. Beim Verschieben eines Stapels müsst ihr auf jedem überquerten Feld einen Stein liegen lassen. Wer als Erstes vier Kieselsteine der eigenen Farbe von oben betrachtet auf dem Brett aneinanderreiht, gewinnt dieses Spiel, das durch eine grandiose Haptik des Materials besticht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
2
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Familienspiel
Ja
Spielzeit
15 min
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.