Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Zug um Zug: San Francisco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Zug um Zug: San Francisco
Asmodee Zug um Zug: San Francisco
Asmodee Zug um Zug: San Francisco
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109190082
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     DOWD0029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Willkommen in der Bay! Eure Taschen sind prall gefüllt mit Souvenirs, während ihr euch lässig aus der Kabelstraßenbahn lehnt. Die Sonne schimmert durch den Nebel, durch den die Golden Gate Bridge und Alcatraz nur schemenhaft zu erkennen sind. San Francisco ist wahrhaftig eine goldene Stadt! Zug um Zug: San Francisco ist eine elegant-einfache Version des beliebten Familienspiel-Klassikers Zug um Zug in kompaktem Format. Im Spiel liefert ihr euch innerhalb von 15 Minuten ein Wettrennen zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt und sammelt auf dem Weg Souvenirs ein, um Punkte zu erzielen. Auf euch warten Sehenswürdigkeiten wie die Golden Gate Bridge, die Painted Ladies, Alcatraz und viele mehr. Als Transportmittel und Spielfiguren dienen euch die wohl berühmtesten Straßenbahnen der Welt: die Cable Cars. Zug um Zug: San Francisco ist innerhalb von drei Minuten erlernt und bietet Spielspaß für Stunden – sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Spieler.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
Zug um Zug: San Francisco
Familienspiel
Ja
Spielzeit
10 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
68 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.