Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 87471 X7 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 87471 X7 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Indoor
adam hall 87471 X7 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Indoor
adam hall 87471 X7 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Indoor
adam hall 87471 X7 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Indoor
adam hall 87471 X7 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Indoor
adam hall 87471 X7 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Indoor
adam hall 87471 X7 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Indoor
adam hall 87471 X7 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Indoor
adam hall 87471 X7 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109190805
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     87471X7
EAN/GTIN:
     4049521683039
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" Stromverteiler 1HE 7-Fach mit Schalter & Schutzkappe
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
44.6 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromstecker-Typ
Type EF (CEE 7/7)
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kerngröße
1.5 mm²
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.