Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann STEP BASE 3-fach Steckdosenleiste mit GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann STEP BASE 3-fach Steckdosenleiste mit GST18
Bachmann STEP BASE 3-fach Steckdosenleiste mit GST18
Bachmann STEP BASE 3-fach Steckdosenleiste mit GST18
Bachmann STEP BASE 3-fach Steckdosenleiste mit GST18
Bachmann STEP BASE 3-fach Steckdosenleiste mit GST18
Bachmann STEP BASE 3-fach Steckdosenleiste mit GST18
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109193962
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     906.18818
EAN/GTIN:
     4057298150241
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
3-fach Steckdosenleiste - Mehrfachsteckdose
Die modulare mehrfach Steckdosenleiste STEP BASE (906.18818) aus der Bachmann STEP Serie verwirklicht das Prinzip der Anpassungsfähigkeit mit absoluter Konsequenz. Das STEP System ist ideal für die flexible Energie- und Datenversorgung in Trennwandsystemen, an Arbeitsplätzen, in Doppelböden und weitere Verbindungsanwendungen. Die Modularität der STEP bietet nahezu grenzenlose Möglichkeiten. Sie verfügt über einen Stromeingang und einen Stromausgang, die jeweils stirnseitig in den Endkappen integriert sind. Für die Stromversorgung ist sie standardmäßig mit einem Wieland GST18i3 Stecker und einer GST18i3 Buchse ausgestattet. Die Gerätezuleitung kann separat erworben werden, um verschiedene Leitungseingänge zu ermöglichen. Die Mehrfachsteckdose hat 3 Schutzkontaktsteckdosen und der zentraleinsatz der Leiste ist um 35 Grad gedreht, damit das Einstecken von breiten Steckern erleichtert wird. An der Steckdosen Leiste können permanent aufgestellte Geräte wie PC, Monitor, Drucker usw. angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
52 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Kein Stecker
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.