Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540430 Lightning-Kabel 1 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540430 Lightning-Kabel 1 m Schwarz, Grau
4smarts 540430 Lightning-Kabel 1 m Schwarz, Grau
4smarts 540430 Lightning-Kabel 1 m Schwarz, Grau
4smarts 540430 Lightning-Kabel 1 m Schwarz, Grau
4smarts 540430 Lightning-Kabel 1 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109197784
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540430
EAN/GTIN:
     4252011905508
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Entwickelt für Geräte mit Lightning-Anschluss Dieses PremiumCord USB-A Kabel wurde für Geräte mit Lightning-Anschluss entwickelt. Es ist 1m lang und kommt im schwarz-grauen Farbton, was ihm einen schönen technischen Look verleiht. Durch die Ummantelung des Kabels fühlt es sich unter den Fingerspitzen angenehm an. Gleichzeitig sieht es dadurch viel länger wie neu aus! Geeignet zum Aufladen und für Datenübertragungen mit bis zu 480 Mbps Es handelt sich hier um ein Mehrzweckkabel. Es lädt dein Gerät mit 10W auf, aber du kannst es auch zur Datenübertragung verwenden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt bis zu 480 Mbit/s. Hergestellt aus hochwertigen und langlebigen Materialien mit Aluminiumsteckern Wir von 4smarts haben nur die besten und hochwertigsten Materialien verwendet, um dieses Produkt herzustellen. Das macht unser PremiumCord-Kabel sehr langlebig. Die Stecker sind aus Aluminium gefertigt. Wir haben sogar an die Umwelt gedacht, deshalb ist die Verpackung plastikfrei. Stoffummantelung schützt vor Schäden durch Reibung und Scheuern Der Nylonmantel, der sich über die gesamte Länge des Kabels erstreckt, verleiht ihm nicht nur ein schönes Aussehen. Er schützt das Kabel auch vor Beschädigungen. Er verhindert Reibung und Scheuern. So kannst du sicher sein, dass du es viel länger benutzen kannst als andere Kabel. Knickschutz an beiden Enden erhöht die Lebensdauer des Kabels Was ist ein geknicktes Kabel? Ein Kabelknick entsteht, wenn sich durch Torsion und Spannung eine Kabelschlaufe bildet, die sich bei weiterer Spannungserhöhung verengt. Das 4smarts PremiumCord Kabel ist an beiden Enden mit Knickschutzvorrichtungen versehen, die dies verhindern. Durch diese Protektoren wird die Lebensdauer des Kabels deutlich verlängert. Clevere Zugentlastung verhindert Kabelbruch Eine Zugentlastung ist wichtig für die elektrische und mechanische Integrität und die Gesamtleistung eines Kabels. Eine richtig konstruierte Zugentlastung verhindert, dass mechanische Kräfte auf das Kabel einwirken und es somit nicht bricht. Auf diese Weise kannst du sicher sein, dass du ein zuverlässiges Kabel an deiner Seite hast.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Verstärktes Ladekabel
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
2.4 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
60 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kabeltyp
Rundkabel
Stecker-Material
Aluminium
Kabelmantelmaterial
Nylon
USB-Stromversorgung bis zu
12 W
Biologisch abbaubare Verpackung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.