Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Silky KSi635436 Baumsäge 36 cm Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky KSi635436 Baumsäge 36 cm Rot, Edelstahl
Silky KSi635436 Baumsäge 36 cm Rot, Edelstahl
Silky KSi635436 Baumsäge 36 cm Rot, Edelstahl
Silky KSi635436 Baumsäge 36 cm Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109199853
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI635436
EAN/GTIN:
     4903585354369
Suchbegriffe:
Baumsäge
Klappsäge
baumsäge silky
baumsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
360 mm
Breite
70 mm
Länge (mm)
765 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Stahl
Faltbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Handgrifffarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.