Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse MS-320 T Wasserkocher 1,2 l 2200 W Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse MS-320 T Wasserkocher 1,2 l 2200 W Transparent
Muse MS-320 T Wasserkocher 1,2 l 2200 W Transparent
Muse MS-320 T Wasserkocher 1,2 l 2200 W Transparent
Muse MS-320 T Wasserkocher 1,2 l 2200 W Transparent
Muse MS-320 T Wasserkocher 1,2 l 2200 W Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109202540
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     MS-320 T
EAN/GTIN:
     3700460208813
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
261 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Form
Krugform
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten
Warmhaltefunktion
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
261 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
1630 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,03*
€ 134,506
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.