Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse MS-120 DG Toaster 2 Scheibe(n) 1000 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse MS-120 DG Toaster 2 Scheibe(n) 1000 W Grau
Muse MS-120 DG Toaster 2 Scheibe(n) 1000 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109202542
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     MS-120 DG
EAN/GTIN:
     3700460208714
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
1680 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Niveau
Bräunungsstufen
6
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
1260 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.