Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse MS-020 SC Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse MS-020 SC Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Muse MS-020 SC Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Muse MS-020 SC Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Muse MS-020 SC Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Muse MS-020 SC Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109202551
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     MS-020 SC
EAN/GTIN:
     3700460208684
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
210.4 mm
Höhe
244 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
1340 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher beige
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.