Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109231794
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     705000096700
EAN/GTIN:
     6941497780775
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Roadlight Stratus
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Druckanstieg-Schutzspannung
10 kV
Einschaltstrom
0.19 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
488 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
4100 g
Stangendurchmesser
76 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
545 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
5000 g
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Technische Details
Lebensdauer auf 70 % Lichtstrom
100000 h
Lampen
Lichtleistung
6000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Einschaltzeit
728 ms
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Äquivalente Glühlampenleistung
70 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
705098005500
ab € 33,10*
Zubehör
Opple
705098008300
ab € 16,16*
Zubehör
Opple
705098008400
ab € 20,54*
Zubehör
Opple
705098003600
ab € 17,14*
Zubehör
Opple
705098003700
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.