Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 16 AN16-51-78GX Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Nitro 16 AN16-51-78GX Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 16 AN16-51-78GX Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 16 AN16-51-78GX Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 16 AN16-51-78GX Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 16 AN16-51-78GX Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 16 AN16-51-78GX Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 16 AN16-51-78GX Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 16 AN16-51-78GX Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 16 AN16-51-78GX Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109235241
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QJMEG.004
EAN/GTIN:
     4711121502231
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Das Acer Nitro 16 Gaming-Notebook bietet Dir die neueste Technologie, sodass Du chatten, surfen, streamen, bearbeiten, aufzeichnen und spielen kannst – ohne Leistungseinbußen.

Mehr als Leistung
Mache das Unmögliche möglich mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor der 13. Generation mit neuer Hybrid-Performance-Architektur. Sorge für Spitzenleistung mit M.2 PCIe SSDs der 4. Generation und bis zu 32 GB DDR5 RAM.

Notebooks mit Grafikkarten der GeForce RTX™ 40-Serie von NVIDIA®
Mit den Notebook-GPUs der GeForce RTX™ 40-Serie von NVIDIA® erhalten Gamer und Entwickler Grafikkarten, die schneller sind als je zuvor. Sie basieren auf der besonders effizienten NVIDIA Ada Lovelace-Architektur, die die Leistung sowie die KI-gestützte Grafik in neue Sphären katapultiert.

NVIDIA DLSS 3
DLSS 3 basiert auf den neuen Tensor-Kernen der vierten Generation und dem Optical Flow Accelerator auf Grafikkarten der GeForce RTX 40-Serie. Es nutzt KI, um zusätzliche qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen.

Ray Tracing
Die Ada-Architektur lässt das Ray Tracing in voller Pracht zur Geltung kommen. Dieses simuliert das Verhalten des Lichts in der realen Welt. Erlebe unglaublich detaillierte virtuelle Welten wie nie zuvor.

NVIDIA Max-Q Technologies
NVIDIA Max-Q umfasst eine Reihe von Technologien, die auf KI basieren und Ihr System für maximale Effizienz optimieren. So können ultraschnelle, leise Notebooks in schlankem Design mit herausragender Akkulaufzeit gebaut werden.

Bilder wie gemalt. Rasend schnell.
Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz sorgt der 16:10 16-Zoll-WQXGA mit Advanced Optimus für reibungsloses, unterbrechungsfreies und unvergleichliches Spielvergnügen.

Perfekt gekühlt
Das neue, überarbeitete Gehäuse wartet mit ein paar Extras auf: einer Doppellüfter-Kühlung, doppelten Lüftungsschlitzen und vier Abluftkanälen sowie dem kühlenden Effekt von Flüssigmetall auf der CPU.

Überragende Konnektivität
Verschaffe Dir online einen Vorteil: Übernimm die Kontrolle über Deine Netzwerkverbindung und räume Deinem Gameplay Priorität ein – mit Killer™ Ethernet E2600 und Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i.

Ein Anschluss für alle Fälle
Nutze die breite Palette von Anschlüssen, darunter HDMI 2.1, Thunderbolt™ 4 und der neueste USB-3.2-Standard mit Unterstützung für die 1. und 2. Generation. Bei Bedarf ist sogar ein microSD™-Kartenleser vorhanden.

Der Schlüssel zum Erfolg
Sorge für neuen Schwung mit der 4-Zonen-RGB-Tastatur und übernimm mithilfe eines dedizierten NitroSense-Schlüssels die Kontrolle über die Vorgänge im Inneren Deines Notebooks. Übernimm die Kontrolle über die Lüftergeschwindigkeit, die Beleuchtung und mehr.

Die Schallmauer durchbrechen
Durch bessere Audioqualität erhältst Du den entscheidenden Vorsprung und tauchst dank der zwei 2-W-Lautsprecher mit DTS:X® Ultra noch tiefer ins Geschehen ein.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4050
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
57 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Gaming
Jahr der Einführung
2023
Ursprünglicher Markenname
Acer
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
BIOS, Supervisor, Benutzer
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
360.1 mm
Tiefe
279.9 mm
Höhe (vorne)
25.9 mm
Höhe (hinten)
27.9 mm
Energie
Netzteilstärke
230 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Killer Wireless-AX 1650i
Hersteller von WLAN-Controllern
Killer
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
40.6 cm
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13700H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
35 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,93*
€ 1.270,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,00*
€ 1.255,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,17*
€ 1.224,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,84*
€ 1.169,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,48*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,72*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,50*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,24*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,34*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,44*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,88*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,71*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 230,61*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 79,91*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 27,96*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 124,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.