Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IECC-210-KIT Netzwerk Medienkonverter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IECC-210-KIT Netzwerk Medienkonverter Blau
PLANET IECC-210-KIT Netzwerk Medienkonverter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109238992
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IECC-210-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
104 mm
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,41*
€ 403,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,94*
€ 398,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,43*
€ 384,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.