Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veho VCL-004-MFI-C-20CM Lightning-Kabel 0,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veho VCL-004-MFI-C-20CM Lightning-Kabel 0,2 m Schwarz
Veho VCL-004-MFI-C-20CM Lightning-Kabel 0,2 m Schwarz
Veho VCL-004-MFI-C-20CM Lightning-Kabel 0,2 m Schwarz
Veho VCL-004-MFI-C-20CM Lightning-Kabel 0,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109239069
Hersteller:
     Veho
Herst.-Nr.:
     VCL-004-MFI-C-20CM
EAN/GTIN:
     5060594760983
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
12 g
Technische Details
Kabelmantelmaterial
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.