Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite PRO-DLX 6 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite PRO-DLX 6 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite PRO-DLX 6 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite PRO-DLX 6 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite PRO-DLX 6 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite PRO-DLX 6 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite PRO-DLX 6 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite PRO-DLX 6 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite PRO-DLX 6 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109259450
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     147138-1041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Nylon, Polyvinylchlorid (PVC), Recyceltes Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Ausziehbar
Ja
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Schlüsseltasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
USB Anschluss
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Recyceltes Material
Ja
Recyceltes Polyester
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
1500 g
Erweiterte Tiefe
24.5 mm
Volumen (l)
33 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 17 zoll samsonite, laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.