Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Was machen wir an Weihnachten Buch Für Kinder Deutsch Hardcover 16 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Was machen wir an Weihnachten Buch Für Kinder Deutsch Hardcover 16 Seiten
Ravensburger Was machen wir an Weihnachten Buch Für Kinder Deutsch Hardcover 16 Seiten
Ravensburger Was machen wir an Weihnachten Buch Für Kinder Deutsch Hardcover 16 Seiten
Ravensburger Was machen wir an Weihnachten Buch Für Kinder Deutsch Hardcover 16 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109259690
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     32954
EAN/GTIN:
     9783473329540
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Klappt hoch die Tür Dieses Sachbuch begleitet Kinder durch die Adventszeit bis zum Heiligabend. Im Kindergarten werden Sterne gebastelt und zu Hause Plätzchen gebacken. Der Adventskalender, der Nikolaustag und ein Besuch des Weihnachtsmarktes verkürzen die Wartezeit. Dieses erste Sachbuch über Weihnachten zeigt alltagsnah, wie sich eine Familie auf die Festtage vorbereitet. Zur Adventszeit gehören die schönsten Bräuche: Wir dekorieren unser Zuhause, hängen den Adventskalender auf und stellen die Nikolausstiefel vor die Tür. Wir basteln, backen und bummeln über den Weihnachtsmarkt. Und warum feiern wir Weihnachten? Das erfahren Kinder beim Besuch eines Krippenspiels. Wieso? Weshalb? Warum? junior Die Sachbuchreihe für Kinder von 2–4 Jahren Jeden Tag entdecken Kinder etwas Neues – und haben viele Fragen. Wann kommt die Feuerwehr? Was machen die Tiere im Winter? Warum muss ich Zähne putzen? Die beliebte Sachbuchreihe Wieso? Weshalb? Warum? junior beantwortet die Fragen der Kinder auf Augenhöhe. Sie beleuchtet unterschiedlichste Themen aus ihrer Alltags- und Interessenswelt altersgerecht und mit viel Liebe zum Detail. Die Reihe ist speziell auf kleine Hände und die Bedürfnisse der Kleinsten angepasst. Klare und liebevolle Bilder, kurze Sachtexte sowie handliche Klappen, die Bewegungen veranschaulichen und überraschende und lustige Einblicke gewähren, ermöglichen Kindern, sich ihre Themen selbst zu erschließen. Der Spaß am eigenhändigen Entdecken, die liebevolle Umsetzung und die hochwertige Ausstattung garantieren langanhaltende Freude an jedem Buch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Für Kinder
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Sanne Dufft, Andrea Erne
Typ
Papierbuch
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
197 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.