Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola SC23 Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola SC23 Schwarz Indoor
Motorola SC23 Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109260210
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     3121186
EAN/GTIN:
     7420012135379
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.